346件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LQ1H3D) SMC CADデータあり
1個
2,098 税込2,308
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1H3D SMC CADデータあり
1個
2,098 税込2,308
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB SMC CADデータあり
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式 形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLL SMC CADデータあり
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式 形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC521A) SMC CADデータあり
接続口径(32) 1 1/4 シリーズ(5) SGC500 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLG16H SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式(D) 複動式 形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵) ポートねじの種類(-) Mねじ ファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF20H) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式(D) 複動式 形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵) ポートねじの種類(-) Rc ファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF16H) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式(D) 複動式 形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵) ポートねじの種類(-) Mねじ ファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SGC - 外部パイロット電磁形(SGC721A) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 接続口径(50) 2 シリーズ(7) SGC700 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
71,980 税込79,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC621B) SMC CADデータあり
接続口径(40) 1 1/2 シリーズ(6) SGC600 材質(シール)(B) FKM 使用流体クーラント(水は使用できません) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
53,980 税込59,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC621A) SMC CADデータあり
接続口径(40) 1 1/2 シリーズ(6) SGC600 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
51,980 税込57,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)




ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

1個
5,742 税込6,316
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7680種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~) SMC CADデータあり
コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)
ポート数3 ねじの種類Rc 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用流体空気 バルブ(V)真空仕様形 ボディ形式(T)直接配管形
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)


ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)


ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

ファインロックシリンダ(CDLG1FA2~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


薄形シリンダ CDQ2D20-1 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)



1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2061種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)


CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-15Z) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)


関連キーワード