カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,084)
  • メカニカル部品(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • マキテック(201)
  • YAMAHA(ヤマハ)(54)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • IKO(日本トムソン)(35)
  • MAZDA(マツダ)(33)
  • CKD(31)
  • 三共製作所(28)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • MURATA(村田製作所)(16)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(15)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(15)
  • omron(オムロン)(13)
  • ホンダ(13)
  • 大阪魂(13)
  • 林純薬工業(12)
  • イスカル(11)
  • ハリケーン(10)
  • ニッサン(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,115)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h7c」の検索結果

4,127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LQ3H-M - メイルコネクタ(LQ3H7C) SMCLQ3H-M - メイルコネクタ(LQ3H7C)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
材質(ナット)(-) PFA
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-600-H7C~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-600-H7C~)SMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7C
スイッチ(D-H7~) SMCスイッチ(D-H7~)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-45Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-45Z)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75Z)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-300Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-300Z)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-25Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-25Z)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-20~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-20~)SMC
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-ZSMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
単動・片ロッド、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-50Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-50Z)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CD Series(CDJ2B6) SMCCD Series(CDJ2B6)SMC
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCF20) SMCRHC - ハイパワーシリンダ(RHCF20)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMB SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMBSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
ハイパワーシリンダ (RHCB2~) SMCハイパワーシリンダ (RHCB2~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
ハイパワーシリンダ RHCB3 SMCハイパワーシリンダ RHCB3SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3E20) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3E20)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGMB20-7~) SMCガイド付シリンダ (MGGMB20-7~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-125Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-125Z)SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
ハイパワーシリンダ (RHCL40-5~) SMCハイパワーシリンダ (RHCL40-5~)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ハイパワーシリンダ RHCL2 SMCハイパワーシリンダ RHCL2SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ハイパワーシリンダ (RHCL2~) SMCハイパワーシリンダ (RHCL2~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-50Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-50Z)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
バルブ付エアシリンダ CVJ5 SMCバルブ付エアシリンダ CVJ5SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
ガイド付シリンダ (MGGLB20-7~) SMCガイド付シリンダ (MGGLB20-7~)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ハイパワーシリンダ (RHCB50-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCB50-~)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3C20) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3C20)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCL32) SMCRHC - ハイパワーシリンダ(RHCL32)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ガイド付シリンダ (MGGMB20-1~) SMCガイド付シリンダ (MGGMB20-1~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ファインロックシリンダ (CDLG1BA2~) SMCファインロックシリンダ (CDLG1BA2~)SMC
42,980税込47,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
...