419件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-50-A9~) SMC CADデータあり
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-50-A9~) SMC CADデータあり
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC CADデータあり
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用 形状異径ストレート 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストレート KQ2H  インチサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン 使用流体空気、水 リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

10 Series(10-KQ2H) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)


ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-200Z) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ストッパシリンダ RS2H5 SMC CADデータあり
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
1個
359 税込395
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)




CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-100Z) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-350~) SMC CADデータあり
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZCL SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B63-40 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16G-5~) SMC CADデータあり
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16G-1~) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-350~) SMC CADデータあり
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)














標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-75Z SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1C4 SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C32G-~) SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1個
98,980 税込108,878
16日以内出荷