カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(176)
- ダイヤトレンド(82)
- ホンダ(66)
- マルヤス電業(34)
- IQD(33)
- SKC(環境測定)(29)
- CF POSH(28)
- フエニックス・コンタクト(24)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- CKD(21)
- NTツール(21)
- onsemi(21)
- 東芝(15)
- ALCANhands(15)
- エスコ(13)
- ネグロス電工(12)
- ALBA(アルバ)(12)
- ニッサン(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「hc-04」の検索結果

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HC40-4~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式一山クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)40取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無有
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3160
SMC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から13日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥70,980~税込¥78,078~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷から23日以内出荷・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個7日以内出荷から13日以内出荷・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個7日以内出荷から12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラコントローラー体型
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HCB40B
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HCB40C
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(C) C系列
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個8日以内出荷・IO-Link仕様追加。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。用途IO-Link方式リニアガイド電源電圧(V)DC24V±10%インターフェース電源コード IO-Link:AコードRoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルIO-Linkモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series
SMC¥81,980~税込¥90,178~1台11日以内出荷・マニホールドコントローラ対応。 最大16軸接続可能。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。 8.7kg-CO2e/年(14.1)。 ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。 停止位置からの再始動が可能用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HCA40C)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HCB40B)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HCA40B)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個13日以内出荷・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応コントローラ【配置】コントローラ一体型
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS16~
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ16電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ40電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y16~
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ16電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
協働ロボット用マグネットグリッパ 安川電機用
SMC¥89,980税込¥98,9781個41日以内出荷磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は付属ケーブルを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、 ピストン速度調整機構を一体化用途協働ロボット用グリッパ 株式会社安川電機 人協働ロボット「MOTOMAN-HC10□シリーズ」対応製品