エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HC40-4~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
- 取付支持形式
- 一山クレビス形
- クッション
- ラバークッション
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 15~300
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.18~1.0
- 作動方式
- 複動片ロッド
- 使用流体
- タービン油
- チューブ内径(Φmm)
- 40
- 取付金具
- 一山クレビス形
- 磁石内蔵有無
- 有
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15790205 | CDM2HC40-45 | 49292556 | CDM2HC40-45Z | ![]() | CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥9,198 税込¥10,118 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15790187 | CDM2HC40-400 | 49293326 | CDM2HC40-400Z | ![]() | CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |





















