ポート数2
使用流体蒸気
ポート数2
使用流体中真空
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
ポート数2
口径3/4
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体水用
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体空気用
ポート数2
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
ポート数2
口径3/4
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体水用
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
シール方式(1) 弾性体シール
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
・ペルチェ素子を使った、高精度温調恒温槽。
・小型、低騒音。
・独自の撹拌方式により上下温度分布が小さい。
温度安定性±0.01℃を実現
槽内温度分布±0.02℃を実現
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
ポート数5
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
タイプ(5) プラグリードサブプレート
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気・不活性ガス
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
ポート数5
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
真空取出口ねじ径Rc1/8
ポート数5
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
保護構造(-) 防塵
シール方式(0) メタルシール
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気・不活性ガス
配管(-) 横配管
リード線(m)(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)(5) 24 DC
ボディ形式(5) プラグリードサブプレート
ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
マニュアル(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品(-) なし
1個
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
ポート数5
ねじの種類(-) Rc
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気・不活性ガス
配管(-) 横配管
コイル電圧(V)(5) DC24
ボディ形式(5) プラグリードサブプレート
ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
ポート数5
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気・不活性ガス
ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
関連キーワード
1
2
次へ