カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- タンガロイ(40)
- SAMTEC(34)
- Hongfa(ホンファ)(21)
- 京セラ(20)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- エスコ(9)
- 山金工業(9)
- アイリスチトセ(8)
- ダイヤトレンド(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 大阪製罐(4)
- ネグロス電工(4)
- ホシザキ(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- SK11(4)
- アズワン(3)
- ニコテック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hf-12」の検索結果

薄形エアチャック用パッキンセット
SMC¥949税込¥1,0441個当日出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から20日以内出荷・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上。 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)。・最高使用温度:150℃。・NSF H1グリース使用。・使用流体:空気、水、N2。・食品製造業界向機器 HF2B- Series用途食品製造業界向機器材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能。金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1。使用グリース:NSFH1グリース使用。最高使用温度:150℃。耐水性洗浄性の向上。※1SUS304(ボディA以外の外部金属)。外観部材に潤滑防錆剤未使用。または食品機械用潤滑防錆剤を使用。FDA認証材料もしくは適合材料を使用用途空気形エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、FPA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド (ZPT125H~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から11日以内出荷ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125