「hf-50」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


真空パッド (ZP50~) SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

真空パッド (ZPT50H~) SMC CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HF40 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ファインロックシリンダ (CDLM2H~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
1個
28,980 税込31,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,298 税込5,828
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2HF32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 タイプ(H) エアハイドロタイプ ジャバラ(-) ジャバラなし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
5,598 税込6,158
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
4,998 税込5,498
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
8,498 税込9,348
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
5,598 税込6,158
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CD Series(CDM2HF40) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)





真空パッド ZP2-X SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


真空パッド ZP2-TF SMC CADデータあり
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
機構首振り 真空取出方向
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)


・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械 材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM 形式無調整エアクッション 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.76MB)
1個
27,980 税込30,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械 材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM 形式無調整エアクッション 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.76MB)
1個
30,980 税込34,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)