カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • メディアカバーマーケット(46)
  • セキスイ(40)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(40)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • 東栄管機(25)
  • Aron(アロン化成)(15)
  • MASTERTOOL(12)
  • 未来工業(11)
  • CKD(10)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9)
  • アズワン(7)
  • オーツカ光学(6)
  • KITO(キトー)(6)
  • エコ・トラスト・ジャパン(6)
  • シンワ測定(5)
  • 廣瀬バルブ(5)
  • アサダ(4)
  • カクダイ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht 管」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
7,798税込8,578
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
MY2H_HT_XB20 - アジャストボルト付ストローク調整ユニット SMCMY2H_HT_XB20 - アジャストボルト付ストローク調整ユニットSMC
74,980税込82,478
1個
21日以内出荷から22日以内出荷
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX255H SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX255HSMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
ポート数2使用流体蒸気
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX215H SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX215HSMC
5,998税込6,598
1個
20日以内出荷
ポート数2使用流体蒸気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HTC SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HTCSMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(T) AC100ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230HT SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230HTSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
取付(B) 六角穴付ボルト切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230HT SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230HTSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130HT SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130HTSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ2C5) SMCVXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ2C5)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rc使用流体高温水用
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2C2) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2C2)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ2C0) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ2C0)SMC
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用
VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ253) SMCVXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ253)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rc使用流体油用
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用
VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMCVXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2B0) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2B0)SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD245) SMCVXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD245)SMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体高温水用
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX252) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX252)SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX250) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX250)SMC
6,398税込7,038
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2使用流体空気
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225)SMC
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX223) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX223)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222H) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222H)SMC
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220H) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220H)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体空気
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210H) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210H)SMC
2,698税込2,968
1個
20日以内出荷
ポート数2口径Φ6ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)2使用流体空気材質(ボディ)(H) 樹脂
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30HT) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30HT)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シールねじの種類(-)Rc使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(H) 内蔵
S Series(SY5230HT) SMCS Series(SY5230HT)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130HT) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130HT)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30HT) SMCSY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30HT)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(H) 内蔵
S Series(SY3230HT) SMCS Series(SY3230HT)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(H) 内蔵
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3130HT) SMCSY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3130HT)SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(H) 内蔵
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25 SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rc口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24SMC(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から37日以内出荷
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX230SMC(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から32日以内出荷
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212H SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX212HSMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
SY5A3 SMCSY5A3SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
関連キーワード
ht 材質特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら