・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab
最高使用圧力(MPa)1.0
絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)
耐圧力(MPa)1.75
耐電圧(V/min)AC1500
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab
最高使用圧力(MPa)1.0
耐電圧AC1500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500メガ)
流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500
耐水圧(MPa)1.75
流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500
流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600
CE-対応品(Q)CE対応
流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60
流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600
CE-対応品(Q)CE対応
ねじの種類(N) NPT
材質(接液部)金属/(0) 黄銅・リン青銅、シール/(1) FPM
流量設定範囲(L/min)(1) 20~1500
CE-対応品(Q) CE対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
材質(接液部)【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600
ねじの種類(N)NPT
流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60
ねじの種類(N)NPT
接続口径3/4
関連キーワード