カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 旭製作所(157)
- MAZDA(マツダ)(124)
- YAMAHA(ヤマハ)(123)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- ホンダ(46)
- トヨタ(44)
- スバル(36)
- エスコ(26)
- ニッサン(21)
- 三木プーリ(17)
- テクロック(12)
- 三共製作所(11)
- PISCO(ピスコ)(10)
- サンドビック(9)
- CKD(9)
- EPCOS(9)
- EBM PAPST(9)
- KEIHIN(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
「j-38」の検索結果
特価

平行開閉形エアチャック (MHSJ~)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
平行開閉形エアチャック (MHSHJ3-~)
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
平行開閉形エアチャック MHSJ3
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm ・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。 ・ダストカバー ・円筒形ワークの把持。 ・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。作動方式複動形
平行開閉形エアチャック MHSHJ
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-80D
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)20
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-80DS
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)20
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-80DF
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)20
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-38Z
SMC¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷ストローク(mm)38クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-38Z
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷ストローク(mm)38作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-38AZ)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷ストローク(mm)38クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-38Z)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個9日以内出荷ストローク(mm)38クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-38Z)
SMC¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷ストローク(mm)38クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-38Z)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷ストローク(mm)38クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-38SZ)
SMC¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷ストローク(mm)38ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-38Z)
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷ストローク(mm)38ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(A) レール取付ロッド先端金具(-) 金具なし
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DZ~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-38CAX
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)38ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°ポートねじの種類(-) Rc 1/8
S Series(SS5Y5-10S6V38)
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定バルブ連数5SIユニット(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(8) 8連
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個10日以内出荷から21日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥30,980~税込¥34,078~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥30,980~税込¥34,078~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応