カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • スズキ(51)
  • VISHAY(50)
  • MAZDA(マツダ)(39)
  • ナブテスコ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • エスコ(30)
  • ニッサン(29)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • トヨタ(26)
  • 旭精工(21)
  • FYH(日本ピローブロック)(20)
  • イマオコーポレーション(18)
  • ホンダ(16)
  • 日東工業(15)
  • KOA(15)
  • CKD(13)
  • スバル(12)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-102」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMCミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズSMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
FQ1シリーズ用HEPOⅡエレメント SMCFQ1シリーズ用HEPOⅡエレメントSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMCミニチュア減圧弁 ARJシリーズSMC
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
VQ Series(VQZ3121~) SMCVQ Series(VQZ3121~)SMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
仕様可変角度調整ユニット付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無無し
VQ Series(VQZ215-~) SMCVQ Series(VQZ215-~)SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQ Series(VQZ2150~) SMCVQ Series(VQZ2150~)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ335~) SMCVQ Series(VQZ335~)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQ Series(VQZ332-~) SMCVQ Series(VQZ332-~)SMC(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQ Series(VQZ225~) SMCVQ Series(VQZ225~)SMC(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ235~) SMCVQ Series(VQZ235~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ235~) SMCVQ Series(VQZ235~)SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ312-~) SMCVQ Series(VQZ312-~)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から15日以内出荷
ARJ1020F - ミニチュア減圧弁 SMCARJ1020F - ミニチュア減圧弁SMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様準標準仕様:(-) 0.7 MPa設定(標準)
VQ Series(VQZ3150~) SMCVQ Series(VQZ3150~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ335~) SMCVQ Series(VQZ335~)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ3321~) SMCVQ Series(VQZ3321~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
VQ Series(VQZ325~) SMCVQ Series(VQZ325~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ322~) SMCVQ Series(VQZ322~)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2151) SMCVQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2151)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ3121~) SMCVQ Series(VQZ3121~)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMCミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332) SMCVQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ335) SMCVQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ335)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQZ32 SMCVQZ32SMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
使用流体空気
VQZ31 SMCVQZ31SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体空気
ミニガイドロッドシリンダ MGJ10 SMCミニガイドロッドシリンダ MGJ10SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) ・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 ・配線・配管を1方向に集約。 ・不回転精度:±0.1°
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
V Series(VQZ3121) SMCV Series(VQZ3121)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
MGJ - ガイドロッド一体形(MGJ10) SMCMGJ - ガイドロッド一体形(MGJ10)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ215B) SMCVQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ215B)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無あり
VQZ23 SMCVQZ23SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ332-~) SMCVQ Series(VQZ332-~)SMC
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ3120~) SMCVQ Series(VQZ3120~)SMC
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3120) SMCVQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3120)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ235) SMCVQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ235)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24SMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 既存製品(ミニガイドロッドシリンダ MGJ Series)と仕様、取付寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.78MB)
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無あり
VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ215) SMCVQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ215)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
ポート数3使用流体空気