カテゴリ
- メカニカル部品(75)
- 制御機器(37)
- 測定用品(33)
- 防災用品(22)
- 切削工具(22)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- バイク純正部品(17)
- 建材・エクステリア(17)
- 空調・照明・電設資材(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 作業工具(12)
- 農業機械(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 介護用品(9)
- 自動車純正部品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 溶接用品(7)
- 医療(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 電気材料(5)
- 機構部品(5)
- 清掃用品(5)
- 建築金物(5)
- 安全用品(4)
- オフィス家具(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 電動工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マキテック(44)
- エスコ(25)
- SMC(24)
- ジンナイ(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- ダイマツ(14)
- 住友電工ハードメタル(14)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](14)
- ニッセイ(13)
- シバタ(フォークリフト)(11)
- 大菱計器製作所(8)
- コフロック(8)
- ホーザン(7)
- DIPPERホクメイ(7)
- SK(新潟精機)(6)
- 流体工業(6)
- DNライティング(6)
- PIAA(5)
- 友屋(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「h-2500」の検索結果

イレクターパイプ Φ28 ブラック
矢崎化工(56件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ブラック内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 アイボリー
矢崎化工(14件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色アイボリー内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 ガーデニンググリーン
矢崎化工(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(5本)当日出荷から4日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ガーデニンググリーン内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーホイールブラシ
高島産業¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
ボルティジ・センサ SDV
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から101日以内出荷電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
コインカウンター エンゲルス ver.3
エンゲルス(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷携帯に便利なフタ・ストッパー付き。1円~500円の各硬貨とも収納部に入れるだけで金額と枚数が簡単にすばやくわかります。 携帯用に考案したフタ・ストッパー付きのエンゲルスです!材質再生樹脂質量(kg)0.235型番YH-2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×34TKG品番9-2588-0901TKG品番(2017)6-2379-0501
指先ロングフィットライナーホワイト 10双組
勝星産業¥1,798税込¥1,9781組(10双)3日以内出荷高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。 袖長タイプで服や腕を汚れから守ります。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 通気性が良く汗蒸れを軽減用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等素材樹脂:ポリウレタン、繊維:ナイロン
ハンドバルブ VHシリーズ VH250
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から19日以内出荷接続口径(02) 1/4配管及び取付方法(5) 配管方法:横/取付方法:パネルマウントファンクション(0) 3ポジションクローズドセンタ
平型ストレートエッヂ A級 2500mm
ユニセイキ¥339,800税込¥373,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1228幅(mm)100厚さ(mm)10全長(mm)2500質量(kg)20呼び寸法(mm)2500精度(μm)35
フロアーハッチPタイル貼物用 アルミ目地 ガタツキ防止型
第一機材¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷から26日以内出荷厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。型屋内用
グリップヒッター
サンコーテクノ¥16,980税込¥18,6781本(1本)4日以内出荷ハンドホルダー本体(OH-Nタイプ)とヘッド部(FHタイプ)の組み合わせが自在に行える用途全長 1000mmから2500mmまでがあり、用途に応じて選定できる材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081個(500g)5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイカットモアーロイヤル
キンボシ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷ふわふわの優しいソフトな高刈りが、校庭緑化や子供の遊び場に最適環境を提供できる芝刈機です 。刃調整不要の手動式芝刈機 。キャッチャー脱落防止ストッパー付き。 。50mmの高刈りが可能。用途芝のお手入れに。質量(kg)8.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×415×800(使用時)刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)12.5、20、27.5、35、42.5、50(ワンタッチ6段調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃
銅ハンマー 2500 (樹脂柄)
三興半田鏝¥38,980税込¥42,8781本5日以内出荷程よくやわらかく、粘りある銅を使用。また強く打ち込んだとしても、火花が出ない特性があり可燃性ガスの存在が近くにある現場でも、安心して使えます。質量(g)2500口径(Φmm)43柄長さ(mm)380頭部長(mm)138胴径(Φmm)53
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から66日以内出荷「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
銅ハンマー 2500 (木柄)
三興半田鏝¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷程よくやわらかく、粘りある銅を使用。また強く打ち込んだとしても、火花が出ない特性があり可燃性ガスの存在が近くにある現場でも、安心して使えます。質量(g)2500口径(Φmm)43柄長さ(mm)390頭部長(mm)138胴径(Φmm)53
ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から21日以内出荷外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
KMRSH 丸ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
ベスポジBPZ 丸ベース ロング H型 セット BPZ-Hシリーズ
DIPPERホクメイ¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷ベスポジBPZ基本セットを連結したセットです。空間動線を作り出し、曲げることや、開閉できるものなどがあります。
ベスポジBPZ Tベース ロング H型 セット BPZ-Hシリーズ
DIPPERホクメイ¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷ベスポジBPZ基本セットを連結したセットです。空間動線を作り出し、曲げることや、開閉できるものなどがあります。
ベスポジBPZ Tベース レギュラーH型 セット BPZ-Hシリーズ
DIPPERホクメイ¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷ベスポジBPZ基本セットを連結したセットです。空間動線を作り出し、曲げることや、開閉できるものなどがあります。
ベスポジBPZ Tベース ショート H型 セット BPZ-Hシリーズ
DIPPERホクメイ¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷ベスポジBPZ基本セットを連結したセットです。空間動線を作り出し、曲げることや、開閉できるものなどがあります。
...