管接続口径(-) Φ8
コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)112
作動方式複動片ロッド
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状延長継手
材質SUS316
質量(g)3.4
穴径(Φmm)2.5
ねじM5×0.8
六角対辺(mm)7
有効断面積(mm2)4.0
1袋(10個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(C) 下
排気機構リリーフタイプ
ハンドル位置(B) 正面
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
関連キーワード