「j3160」の検索結果
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。
・SJ2000、SJ3000の混載が可能。
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
使用流体空気
使用流体空気
使用流体空気
使用流体空気
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(-) なし
使用流体空気
使用流体空気
切換方式(1) 2位置シングル
管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コモン仕様(-) プラスコモン
コイル(-) 標準
コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
背圧防止弁(-) なし
使用流体空気
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(-) なし
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
ソレノイド数(-) シングル配線
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(R) 外部パイロット
コモン仕様(-) プラスコモン
配線方式(-)シングル配線
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(-) なし
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
仕様シングルソレノイド配線仕様:(D) ダブル配線
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
背圧防止弁(K) 内蔵
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
切換方式(1) 2位置シングル
ソレノイド数(-) シングル配線
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様(-) プラスコモン
配線方式(-)シングル配線
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(-) なし
ポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
使用流体空気
使用流体空気
使用流体空気
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径Bポート:(L6) エルボ管継手 (上取出し) o6エルボ管継手
切換方式(1) 2位置シングル
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付
ソレノイド数(-) シングル配線
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様(N) マイナスコモン
配線方式(-)シングル配線
コイル(-) 標準
コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
ポート管接続口径【A・B】(L6)エルボ管継手(上取出し)
1個
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
使用流体空気
仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準
コネクタ取出方法(MO) 個別配線・コネクタなし
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
切換方式(1) 2位置シングル
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付
ソレノイド数(-) シングル配線
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
配線方式(-)シングル配線
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
仕様シングルソレノイド配線仕様:(D) ダブル配線
切換方式(1) 2位置シングル
管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
コモン仕様(-) プラスコモン
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
背圧防止弁(-) なし
1個
¥7,298
税込¥8,028
9日以内出荷
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
ソレノイド数(-) シングル配線
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(R) 外部パイロット
配線方式(-)シングル配線
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
ポート数4
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
切換方式2位置シングル
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(R) 外部パイロット
コモン仕様(-) プラスコモン
配線方式(-)シングル配線
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥57,980
税込¥63,778
14日以内出荷
関連キーワード