カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(750)
  • メカニカル部品(157)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(22)
  • MAZDA(マツダ)(1,748)
  • BIGM(丸山製作所)(1,532)
  • ホンダ(920)
  • Panasonic(パナソニック)(886)
  • エスコ(665)
  • 大阪魂(616)
  • スズキ(560)
  • VISHAY(495)
  • トヨタ(494)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(408)
  • ニッサン(349)
  • YAMAHA(ヤマハ)(292)
  • RS PRO(280)
  • YAGEO(260)
  • KITZ(キッツ)(256)
  • 東洋バルヴ(255)
  • TRUSCO(211)
  • BOURNS(164)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-10」の検索結果

926件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K10) SMCKQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K10)SMC
2,298税込2,528
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)10
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2K10 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2K10SMC
2,698税込2,968
1袋(5個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ1/8
フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CRBU2K10 SMCフリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CRBU2K10SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
寸法(mm)10鉛直軸形式(K) 両丸軸接続ポート位置(-) ボディ側面
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K10 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K10SMC
3,298税込3,628
1袋(5個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)10
その他(EH~) SMCその他(EH~)SMC(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から11日以内出荷
ブロー用ノズル (KN~) SMCブロー用ノズル (KN~)SMC
2,298税込2,528
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)SMC(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
I Series(IDF-K4CYCT0010) SMCI Series(IDF-K4CYCT0010)SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
真空パッド (ZPB~) SMC真空パッド (ZPB~)SMC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
K Series(KDM10) SMCK Series(KDM10)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC
508税込559
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から16日以内出荷
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC
469税込516
1個
当日出荷から36日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
45°エルボユニオン (KRK~) SMC45°エルボユニオン (KRK~)SMC
2,698税込2,968
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの45度 方向の配管に使用。 ハーフユニオンと エルボユニオンの 中間的機種。形状エルボユニオン
45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズSMC
2,498税込2,748
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
L Series(LERH10K) SMCL Series(LERH10K)SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
L Series(LER10K) SMCL Series(LER10K)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
真空パッド ZP3B SMC真空パッド ZP3BSMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から11日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
10-K SMC10-KSMC
2,198税込2,418
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
真空パッド ZP3シリーズ ZP3P SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3PSMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
I Series(IDF-K20BX10KX3T) SMCI Series(IDF-K20BX10KX3T)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~)SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズSMC
2,298税込2,528
1袋(5個)
3日以内出荷から60日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-5~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-5~)SMC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
真空パッド (ZPT08U~) SMC真空パッド (ZPT08U~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
K Series(KPQH10) SMCK Series(KPQH10)SMC
3,298税込3,628
1袋(5個)
9日以内出荷
K Series(KGS10) SMCK Series(KGS10)SMC
8,698税込9,568
1袋(2個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
K Series(KGLU10) SMCK Series(KGLU10)SMC
7,498税込8,248
1袋(2個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
K Series(KGF10) SMCK Series(KGF10)SMC
10,980税込12,078
1袋(2個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類Rc接続ねじ1/4
真空パッド (ZPT02U~) SMC真空パッド (ZPT02U~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-2~)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
Z Series(ZP3-T08) SMCZ Series(ZP3-T08)SMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
K Series(KDM10P) SMCK Series(KDM10P)SMC
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
真空パッド (ZPT06B~) SMC真空パッド (ZPT06B~)SMC
509税込560特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
真空パッド (ZPT08B~) SMC真空パッド (ZPT08B~)SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
Z Series(ZP3-T16) SMCZ Series(ZP3-T16)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04SMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
...