137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
299 税込329
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

45°エルボユニオン (KRK~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの45度 方向の配管に使用。 ハーフユニオンと エルボユニオンの 中間的機種。 形状エルボユニオン
1袋(5個)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



VCKK1 SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K12) SMC CADデータあり
1袋(5個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KQ2 Series(KQ2K~) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1個
379 税込417
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CS1FN125-120K-XC5 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-120K SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)120 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン ねじの種類(-) Rc 耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
53,980 税込59,378
16日以内出荷

大型真空ユニット (ZR120S1-K1~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR120S1-K3~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
電磁弁定格電圧(V)エアオペレート
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR120S1-K2~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120K SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120K) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 圧力(K)高圧タイプ(1MPa) 使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

CDM2KB25-120Z-A93L 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB25-120Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)120 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷

CDM2KB25-120AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB25-120AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)120 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
9,398 税込10,338
18日以内出荷

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-120AZ) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDM2KB20-120JZ CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-120JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)120 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-120AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)120 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-120Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)120 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
7,798 税込8,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-120Z) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-120Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)120 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
7,498 税込8,248
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2KB32-120Z CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-120Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)120 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
7,798 税込8,578
18日以内出荷

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-120AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)120 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
9,798 税込10,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-120AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)120 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,898 税込9,788
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


大型真空ユニット ZR120 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (365種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-125Z) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
32,980 税込36,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2T140 SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2B1 SMC CADデータあり
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッド
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(CS2T125) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

CS Series(CS2D125) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)