カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(417)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(746)
  • VISHAY(375)
  • YAGEO(350)
  • MAZDA(マツダ)(318)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(202)
  • RS PRO(186)
  • KOA(99)
  • BIGM(丸山製作所)(80)
  • 東和制電工業(TOWA)(64)
  • omron(オムロン)(60)
  • BOURNS(58)
  • 釜屋電機(58)
  • コイズミ(小泉成器)(50)
  • StarTech.com(47)
  • ROHM(46)
  • アズワン(32)
  • コガネイ(32)
  • スズキ(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k100-1」の検索結果

419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC
529税込582
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
45°エルボユニオン (KRK~) SMC45°エルボユニオン (KRK~)SMC
2,698税込2,968
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの45度 方向の配管に使用。 ハーフユニオンと エルボユニオンの 中間的機種。形状エルボユニオン
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズSMC
2,298税込2,528
1袋(5個)
3日以内出荷から60日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K10) SMCKQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K10)SMC
2,498税込2,748
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)10
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16R SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16RSMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)16
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16L SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16LSMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)16
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
大型真空ユニット (ZR100-K1~) SMC大型真空ユニット (ZR100-K1~)SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
KQ2 Series(KQK~) SMCKQ2 Series(KQK~)SMC
2,598税込2,858
1袋(5個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K10 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K10SMC
3,298税込3,628
1袋(5個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)10
KQ2 Series(KQ2K~) SMCKQ2 Series(KQ2K~)SMC
2,598税込2,858
1袋(5個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BK100 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BK100SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
寸法(mm)100鉛直軸形式(K) 両丸軸接続ポート位置(-) ボディ側面
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2K10 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2K10SMC
2,698税込2,968
1袋(5個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ1/8
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~)SMC
63,980税込70,378
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
真空ユニット(ZX100-K1SL~) SMC真空ユニット(ZX100-K1SL~)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品-電磁弁定格電圧(V)DC5搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプPV・Vポート管接続口径M5X0.8
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BK100) SMCCRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BK100)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
(K) 両丸軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BK100 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BK100SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
寸法(mm)100鉛直軸形式(K) 両丸軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 3/8
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1LK100) SMCCRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1LK100)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
揺動角度(180) 180°標準ベーン形式(S) シングルベーン(K) 両丸軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LK100 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LK100SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(190) 190寸法(mm)100リード線(m)(-) 0.5鉛直軸形式(K) 両丸軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 3/8オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1-K SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1-KSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド
MB Series(MB1K100Z) SMCMB Series(MB1K100Z)SMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MDB1KF100 SMC角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MDB1KF100SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MDB1KG100 SMC角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MDB1KG100SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB1K/MDB1K - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形 複動・片ロッド(MDB1KF100) SMCMB1K/MDB1K - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形 複動・片ロッド(MDB1KF100)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から18日以内出荷
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-100K SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-100KSMC
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリンねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN160-100K SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN160-100KSMC
64,980税込71,478
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-100K SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-100KSMC
119,800税込131,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1-~)SMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMCZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN140-100K SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN140-100KSMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
定格電圧(V)(5) 24 DC
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から15日以内出荷