カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(476)
  • エスコ(356)
  • MAZDA(マツダ)(248)
  • ホンダ(137)
  • SAMTEC(68)
  • ニッサン(67)
  • 村部フランヂ(57)
  • 桑名金属工業(53)
  • 日本バルカー(47)
  • ニチアス(40)
  • 東洋バルヴ(36)
  • StarTech.com(33)
  • CoolHeat(27)
  • シュナイダーエレクトリック(26)
  • ダイコー(25)
  • SOURIAU(24)
  • イノック(23)
  • CKD(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k10a」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10K~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10K~SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10K~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10K~SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁、N.C.
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力7.1
45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズSMC
2,498税込2,748
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力7.1
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10K~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10K~SMC
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2A~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2A~SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K10) SMCKQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K10)SMC
2,298税込2,528
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)10
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2 SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ1 SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ1SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ10K2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ10K2)SMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ10mmストローク(mm)4
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズSMC
2,298税込2,528
1袋(5個)
3日以内出荷から60日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2B~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2B~SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10R~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10R~SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁、N.C.
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)SMC
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズSMC
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10E~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10E~SMC
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2A~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2A~SMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体真空(V)ポートΦ6
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2B~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2B~SMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体真空(V)ポートΦ6
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2G~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2G~SMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体真空(V)ポートΦ6
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10E~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10E~SMC
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁、N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10E~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10E~SMC
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10R~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10R~SMC
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.
コンパクトコンプレッサ CRP Series SMCコンパクトコンプレッサ CRP SeriesSMC
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
エア源の無い環境下で圧縮空気を供給! 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能 小型・軽量・オイルフリー・静音
用途協働ロボット、搬送ロボット車などケーブル長(m)1最大吐出圧力(MPa)0.55RoHS指令(10物質対応)対応到達真空圧力(kPa)-70
薄形デジタル圧力スイッチ ISE10シリーズ SMC薄形デジタル圧力スイッチ ISE10シリーズSMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)-0.100~1.000
クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A63-10YZ SMCクランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A63-10YZSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)10
10 Series(10-ISE) SMC10 Series(10-ISE)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
10 Series(10-SV) SMC10 Series(10-SV)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24
クリーンルーム用空気圧機器(10-SV~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SV~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24
10 Series(10-ZS) SMC10 Series(10-ZS)SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
レギュレータ/二次電池対応シリーズ 25A-AR-Bシリーズ SMCレギュレータ/二次電池対応シリーズ 25A-AR-BシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
圧力計圧力計なし
クリーンルーム用空気圧機器(10-SZ3~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SZ3~)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10R~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10R~SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.