カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,556)
  • メカニカル部品(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(746)
  • CKD(188)
  • KANA(片山チエン)(138)
  • MAD MAX(マッドマックス)(164)
  • MAZDA(マツダ)(406)
  • Panasonic(パナソニック)(262)
  • VISHAY(133)
  • エスコ(174)
  • コガネイ(315)
  • スズキ(683)
  • ダイハツ(208)
  • トヨタ(295)
  • ニッサン(274)
  • ホンダ(1,573)
  • メディアカバーマーケット(214)
  • 三木プーリ(139)
  • 大阪魂(126)
  • 河村電器産業(294)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(408)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k20」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,598件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CM Series(CM2K20) SMC

    CM Series(CM2K20)

    SMC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    9日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
  • I Series(IDF-K20BX10KX3T) SMC

    I Series(IDF-K20BX10KX3T)

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    9日以内出荷
  • CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2K20) SMC

    CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2K20)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷
    軸(K) 両丸軸サイズ(mm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
  • AW20(K)-D Series SMC

    AW20(K)-D Series

    SMC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ20ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • チェックバルブ インラインタイプ SMC

    チェックバルブ インラインタイプ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    大きなバルブ容量 クラッキング圧力:0.02MPa 豊富な機種
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
  • ブロー用ノズル (KN~) SMC

    ブロー用ノズル (KN~)

    SMC
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(2個)
    当日出荷
  • AR20(K)-D Series SMC

    AR20(K)-D Series

    SMC
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケットなしハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • オートスイッチ取付金具 SMC

    オートスイッチ取付金具

    SMC
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • 真空パッド (ZPB~) SMC

    真空パッド (ZPB~)

    SMC
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付ハンドルタイプハンドル上向き
  • AW20(K)-D Series SMC

    AW20(K)-D Series

    SMC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • 活性炭フィルタ AMK Sereis SMC

    活性炭フィルタ AMK Sereis

    SMC
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    モジュラ接続タイプ。圧縮空気清浄等級:ISO8573。面間奥行寸法30%削減。工具不要。エレメント交換時の作業性向上。透明ケースガード(2層構造)。色で識別可能なエレメント
    用途オイル・蒸気・臭気除去最高使用圧力(MPa)1フィルター活性炭フィルタ使用流体圧縮空気単位Mpa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60(凍結なきこと)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.003以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B SMC

    ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
  • AK - チェックバルブ SMC

    AK - チェックバルブ

    SMC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ねじの種類(-) Rc
  • 真空パッド ZP3-T SMC

    真空パッド ZP3-T

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向縦
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直動形2・3ポートアイソレイトバルブ LVMKシリーズ SMC

    直動形2・3ポートアイソレイトバルブ LVMKシリーズ

    SMC
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CUK20 SMC

    フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CUK20

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • 真空パッド ZP3シリーズ ZP3P SMC

    真空パッド ZP3シリーズ ZP3P

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
  • ロータリクランプシリンダ MK20Z SMC

    ロータリクランプシリンダ MK20Z

    SMC
    ¥619~税込¥681~
    1個
    4日以内出荷
    ・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
    作動方式複動
  • L Series(LVMK202) SMC

    L Series(LVMK202)

    SMC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液