カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(985)
- メカニカル部品(40)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- コガネイ(564)
- BIGM(丸山製作所)(497)
- ホンダ(417)
- MAZDA(マツダ)(250)
- メディアカバーマーケット(118)
- StarTech.com(109)
- ユニ・チャーム(90)
- omron(オムロン)(72)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(67)
- CKD(61)
- MICROCHIP(60)
- ナブテスコサービス(54)
- トヨタ(50)
- TDK(43)
- IDEC(和泉電気)(39)
- エレコム(35)
- マックステル(34)
- CIO(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(65)
「k2c」の検索結果
特価

真空ユニット ZK2C1
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減定格電圧(V)DC24
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷タイプボディ:マニホールド用種類真空用圧力スイッチ呼び径(mm)ノズル:Φ1.5定格電圧(V)DC24排気方式複合排気(直接排気、エンドプレート排気)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様供給弁・破壊弁用集中配線仕様なし(プラグイン)なし;供給弁・破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)なし;圧力センサAssy3m(リード線一体)なし供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.・破壊弁:N.C.真空(V)ポートΦ6圧力センサ(圧力範囲)0~-101kPa、NPN2出力、単位切換機能なし(SI単位固定)
真空ユニット ZK2-C
SMC¥989~税込¥1,088~1個5日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2C40
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様(-) 金具なしストローク(mm)75ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rc1/4
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2C40)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rc配管位置(-) ポート上先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
SMC¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷ボディ型式マニホールド用呼び径(mm)ノズル:Φ1.0定格電圧(V)DC24排気方式複合排気(直接排気、エンドプレート排気)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様供給弁・破壊弁用集中配線仕様備考(プラグイン);個別配線仕様300mm(コネクタAssy)なし;真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:自己保持・破壊弁連動;破壊弁:N.C.真空(V)ポートΦ6圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;PNP2出力;単位切換機能なし(SI単位固定)
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
SMC¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式マニホールド用コネクタ仕様供給弁・破壊弁用:集合配線仕様(プラグイン)、真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)、圧力センサAssy3m(リード線一体)エジェクタ排気形式複合排気(直接排気、エンドプレート排気)供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:自己保持・破壊弁連動、破壊弁:N.C.真空(V)ポートΦ6mmエジェクタ/ノズル呼び径Φ1.5mm圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:-100~100kPa、PNP2出力:単位切換機能なし(SI単位固定)
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
SMC¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷仕様●オプションc:排気干渉防止弁付●ノズル呼び径:Φ1.5●ボディ/排気形式:ボディ:マニホールド用;排気方法:複合排気(直接排気、エンドプレート排気)●供給弁・破壊弁組合せ:供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.●真空用圧力スイッチ/圧力センサ:真空用圧力スイッチ/圧力センサなし定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様コネクタ仕様真空(V)ポートΦ8
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
SMC¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷仕様●オプションb:マニホールド共通破壊圧力供給(PD)ポート付●コネクタ仕様(供給弁・破壊弁/真空用圧力スイッチ):供給弁/破壊弁用なし集中配線仕様備考(プラグイン);供給弁/破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用なし2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssyなし3m(リード線一体)●ノズル呼び径:Φ1.2●ボディ/排気形式:ボディ:マニホールド用;排気方法:複合排気(直接排気、エンドプレート排気)●供給弁・破壊弁組合せ:供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.●定格電圧(V)(供給弁・破壊弁): DC24RoHS指令(10物質対応)対応真空(V)ポートΦ6
エジェクタシステム真空ユニット ZK2□A Series マニホールド用エジェクタ バルブなし 省エネ機能なし
SMC¥6,798~税込¥7,478~1個9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上用途マニホールド用RoHS指令(10物質対応)対応
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
SMC¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷仕様ボディ:マニホールド用種類真空用圧力スイッチ、NPN、単位切替機能なし(SI単位固定)定格電圧 DC V24排気方式複合排気コネクタ真空用圧力スイッチ用 2m(コネクタ付リード線)、圧力センサAss'y 3m(リード線一体)RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(kPa)0~-101供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C.真空(V)ポートΦ8mmエジェクタ/ノズル呼び径Φ1.2mm
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20C2K)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)18オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10C2K)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)8
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60K)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O.使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
SMC¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上用途マニホールド用定格電圧(V)DC24単位SI単位固定排気方式複合排気出力仕様NPN2出力呼び径(Φmm)ノズル:1.2RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(kPa)-100~100供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C.真空(V)ポートΦ6mm
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2K40-PS~)
SMC¥629税込¥6921個4日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2K63-PS~)
SMC¥949税込¥1,0441個4日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2K50-PS~)
SMC¥799税込¥8791個4日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16C3K)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20C1K)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)18リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10C1K)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)8
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16C1K)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10C3K)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16C3K)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)12オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C3LZ2K
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC24口径3/4ねじの種類Rc電気オプション(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体油用材質(ボディ)(L) C37
...