カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(4)
- KEMET(6)
- MAZDA(マツダ)(16)
- NAKANO(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- VISHAY(4)
- アズワン(3)
- イスカル(4)
- カワグレ(9)
- コガネイ(17)
- ホンダ(17)
- リスパック(6)
- 三菱ふそう(8)
- 不二空機(7)
- 冨士端子工業(4)
- 太陽誘電(8)
- 昭和技研工業(4)
- 椿本チエイン(4)
- ブランドをもっと見る
「k325」の検索結果

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)
SMC(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から15日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK32-~)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から11日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CDUK32
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUK_S - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、単動:押出し・引込み(CUK32)
SMC¥6,398税込¥7,0381個10日以内出荷ストローク(mm)5作動方式(T) 引込み単動形チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc 1/8
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1CWK32~)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK32
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1MWK32~)
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CWK32)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷から25日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1CWK3
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個8日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MWK3
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ325K)
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷リード線取出方法(YZ) DINターミナル切換方式(2) N.O. メタルシール規格(-) なしポート数3管接続口径(-) サブプレートなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(6) 12 DCファンクション(K) 高圧タイプ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-325K
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷ストローク(mm)325形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(F) ロッド先端ナット付 (ナックルジョイント用)
ハイパワーシリンダ (RHCG~)
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-325AZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ストローク(mm)325クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-325AZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷ストローク(mm)325クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLF
SMC¥77,980税込¥85,7781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッド
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YF40)
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵