SMC
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-325AZ)
ストローク(mm)
325
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35029426
CDM2KB25-325AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
12,540
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35029435
CDM2KB25-325AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
16,500
取扱い終了
返品不可
35029444
CDM2KB25-325AZ-H7C
CADデータダウンロード
H7C
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください