343件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型真空ユニット (ZR100-K3~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
電磁弁定格電圧(V)エアオペレート
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型真空ユニット ZR100 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR115S1-K~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)


ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR118S1) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR118L1) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
最高真空圧力(kPa)(L) ~53 CE-対応品- エジェクタユニットノズル径(Φmm)(18) 1.8 エジェクタ排気形式(1) サイレンサ内蔵 エジェクタユニットノズル径1.8
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
到達真空度(kPa)-53 手動操作方式ノンロックプッシュ式 エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ) 破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付 エジェクタユニットノズル径1.5
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR120S1-K3~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
電磁弁定格電圧(V)エアオペレート
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR115S2-~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR115L~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR110S1 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR113S1 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-F03 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AW40K-F03BE-1N-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-F03BE SMC CADデータあり
仕様(K) 逆流機能付 取付け方法(B) ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷


逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-F03E SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 流れ方向(-)左→右 仕様(K) 逆流機能付 ボディサイズ40 ねじの種類(F) G ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AW30K-F03CG-1-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-F03CG SMC CADデータあり
仕様(K) 逆流機能付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
10,980 税込12,078
13日以内出荷

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR120) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)


K Series(KQ2F03) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

大型真空ユニット ZR118 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

大型真空ユニット ZR115 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR113S~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR113L~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

大型真空ユニット ZR110 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR120L~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3KF40 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 クッション(-) 両側クッション付 バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
1個
24,980 税込27,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR110S~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)


CVM3KL32F-100S-1LZ CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KL32F) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)100 作動方式(S) 単動 押出し リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ 配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く) 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

CVM3KD32F-100S-3L CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KD32F) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)100 作動方式(S) 単動 押出し リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ 配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁電圧(V)(3) AC110 (50/60Hz)
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF40-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

CVM3KF25F-50S-5G CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KF25F) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式(S) 単動 押出し リード線取出方法(G) グロメット 配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁電圧(V)(5) DC24
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷

CVM3KC25F-50T-1L CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KC25F) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式(T) 単動 引込み形 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ 配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷

CVM3KL20F-50S-5G CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KL20F) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 作動方式(S) 単動 押出し リード線取出方法(G) グロメット 配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁電圧(V)(5) DC24
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷

CVM3KB25F-75S-1G CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KB25F) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)75 作動方式(S) 単動 押出し リード線取出方法(G) グロメット 配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷

CVM3KB32F-50S-5LZ CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KB32F) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)50 作動方式(S) 単動 押出し リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ 配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く) 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁電圧(V)(5) DC24
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

関連キーワード