カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 日本バルカー(16)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ニチアス(13)
- 三ツ星ベルト(10)
- カーメックス(6)
- azbil(旧:山武)(5)
- VISHAY(5)
- TRUSCO(4)
- グラフテック(GRAPHTEC)(4)
- ダイコー(4)
- omron(オムロン)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- エスコ(2)
- CHINO(チノー)(2)
- 富士電機(2)
- テンパール工業(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「k5t20」の検索結果
特価

ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個13日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個13日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個13日以内出荷から16日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個20日以内出荷・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下用途真空・連成圧用使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.1
バルブ付エアシリンダ (CVM5T2~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個20日以内出荷・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下用途空気・非腐食性ガス・不燃ガス使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)(表示/設定)0.001
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series
SMC¥9,998税込¥10,9981個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途真空・連成圧用規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定定格圧力範囲(kPa)0.0~-101.0耐圧力(kPa)500表示圧力範囲(kPa)10.0~-105.0配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0~-101登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(kPa)0.1
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途正圧用規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.105~1.050配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1,-0.100~1.000登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(MPa)0.001
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定耐圧力(kPa)500配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(kPa)0.1
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series
SMC¥13,980税込¥15,3781個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途正圧用規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.105~1.050配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1,-0.100~1.000登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(MPa)0.001
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定定格圧力範囲(kPa)-100.0~100.0耐圧力(kPa)500表示圧力範囲(kPa)-105.0~105.0配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-100~100登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(kPa)0.1
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途真空・連成圧用規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定定格圧力範囲(kPa)0.0~-101.0耐圧力(kPa)500表示圧力範囲(kPa)10.0~-105.0配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0~-101登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(kPa)0.1
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series
SMC¥13,980税込¥15,3781個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途真空・連成圧用規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定定格圧力範囲(kPa)0.0~-101.0耐圧力(kPa)500表示圧力範囲(kPa)10.0~-105.0配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0~-101登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(kPa)0.1