カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(680)
  • スバル(227)
  • ホンダ(86)
  • 音羽電機工業(53)
  • CKD(37)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • 昭電(15)
  • マスプロ電工(13)
  • エスコ(11)
  • BOURNS(11)
  • エムティティ(10)
  • ツカサ電工(9)
  • SIEMENS(9)
  • 富士電機(8)
  • MG(旧エム・システム技研)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka20」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CM2RKA20) SMCCM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CM2RKA20)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用ピストンアッセンブリ SMCスライドガイド方式2爪タイプエアチャック用ピストンアッセンブリSMC
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RKA20-5~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RKA20-5~)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKA20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKA20SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA20) SMCCM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA20)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド SMCCM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッドSMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2RK~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2RK~)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RKA20-1~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RKA20-1~)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RKA20-01~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RKA20-01~)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)1作動方式複動片ロッド取付支持形式底面取付形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具底面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド( SMCCM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(SMC
6,698税込7,368
1個
17日以内出荷
作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RKA20-2~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RKA20-2~)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RKA20-4~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RKA20-4~)SMC
6,898税込7,588
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式底面取付形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具底面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RKA20-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RKA20-3~)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CM2RK-Z/CDM2RK-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2RK-Z/CDM2RK-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
15,980税込17,578
1個
27日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2RK-Z/CDM2RK-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMCCM2RK-Z/CDM2RK-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形SMC
9,998税込10,998
1個
27日以内出荷から30日以内出荷
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
KA SMCKASMC(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から11日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~50~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~50~)SMC
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~63~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~63~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KA50) SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KA50)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KA50 SMC薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KA50SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2KA63 SMC薄形シリンダ CDQ2KA63SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KA40) SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KA40)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KA63) SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KA63)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2KA50 SMC薄形シリンダ CDQ2KA50SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2KA40 SMC薄形シリンダ CDQ2KA40SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KA63 SMC薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KA63SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KA40 SMC薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KA40SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA50-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA50-~DZ~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA50-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA50-~DMZ~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA40-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA40-~DMZ~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~50~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~50~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~40~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA40-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA40-~DZ~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA63-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA63-~DMZ~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA63-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA63-~DZ~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動/片ロッド SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動/片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~63~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~63~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド