190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷

CD Series(CDM2KB25-75+50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付) リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し ストロークA(mm)75 ストロークB(mm)50
1個
19,980 税込21,978
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDM2KB25-75+150Z) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2KB20-75+50Z-XC11 CD Series(CDM2KB20-75+50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)75 ストロークB(mm)50
1個
16,980 税込18,678
28日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
28日以内出荷

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-75DZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB40-75DZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 ボディオプションロッド先端めねじ 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB32-75DZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB32-75DMZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

CDM2KB32-45+75Z-XC11 CD Series(CDM2KB32-45+75Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)45 ストロークB(mm)75
1個
17,980 税込19,778
28日以内出荷

CDQ2KB32-75DFMZ 薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB32-75DFMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド ボディオプション(FM) ヘッド側インロー付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷

CDM2KB32-35+75Z-XC10 CD Series(CDM2KB32-35+75Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ストロークA(mm)35 ストロークB(mm)75
1個
17,980 税込19,778
28日以内出荷

CDM2KB25-50+75Z-M9BS-XC11 CD Series(CDM2KB25-50+75Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付) リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 ストロークA(mm)50 ストロークB(mm)75
1個
19,980 税込21,978
28日以内出荷

CDM2KB25-125+75Z-A93-XC10 CD Series(CDM2KB25-125+75Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付) リード線長さ(mm)(-)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストロークA(mm)125 ストロークB(mm)75
1個
19,980 税込21,978
28日以内出荷

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB32-75DZ SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB32-75DMZ SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-75Z) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-75AZ) SMC CADデータあり
1個
9,398 税込10,338
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-75JZ) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-75AZ) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CDM2KB20-75AFZ CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-75AFZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
8,498 税込9,348
18日以内出荷


CDM2KB25-75FZ 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB25-75FZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(F) めねじ
1個
7,498 税込8,248
18日以内出荷

CDM2KB20-75AJZ 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-75AJZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-75Z) SMC CADデータあり
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-75JZ) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-75Z) SMC CADデータあり
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CDM2KB20-75FZ CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-75FZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
6,598 税込7,258
18日以内出荷


CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-75JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-75AZ) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB25-75Z SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-75Z SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-75Z SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDM2KB25-75AJZ 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB25-75AJZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷



CDM2KB20-75SZ CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB20-75SZ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)75 作動方式(S) 単動押出し 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
8,798 税込9,678
18日以内出荷

関連カテゴリ