50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KD~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~63~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズKD SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KD~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KD SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)



CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KD63) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2KD63 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~63~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KD63) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CQ2KD63TF-40DZ CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KD63TF) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KD63 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)35 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
43,980 税込48,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
1個
48,980 税込53,878
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3K~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
1個
31,980 税込35,178
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KD63) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


MB1K/MDB1K - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形 複動・片ロッド(MDB1KD63) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MB Series(MB1KD63) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MB1KD63-150Z 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MB1KD63 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
30日以内出荷

CDV3KD63-150J-A93Z-1-B CD Series(CDV3KD63) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)150 作動方式複動 リード線取出方法(-) グロメット クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(J) ナイロンターポリン リード線(m)(Z) 5 バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 通電押引(B) 通電引込み形 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
1個
42,980 税込47,278
25日以内出荷


CA2KD63TN-115 CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KD63TN) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
30日以内出荷

CD Series(CDA2KD63) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


角形チューブ形エアシリンダ MDBKD SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
1個
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KD63 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
31,980 税込35,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHKDLB63-30M-XC64 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDLB63 SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷




CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KD32) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)