141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MB Series(MB1KF100) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MB1KF100 SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MB1K/MDB1K - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形 複動・片ロッド(MDB1KF100) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MDB1KF100 SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



角形チューブ形エアシリンダ MBKF SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
作動方式複動片ロッド
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)




角形チューブ形エアシリンダ MDB1K SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB1K~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
作動方式複動片ロッド
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MB1シリーズ(MDB1KF~) SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~63~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)


ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMC CADデータあり
・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)




ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KF40 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



MD Series(MDB1KF40) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2KF40 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)


C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)



MD Series(MDB1KF32) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,798 税込10,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,198 税込10,118
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MB1KF32 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KF40 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KF63 SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CM2KF32 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KF50 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KF SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
作動方式複動片ロッド
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連カテゴリ