SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CM2KF32
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23111909
CM2KF32-100SZ
CADデータダウンロード
100
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111918
CM2KF32-150SZ
CADデータダウンロード
150
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111927
CM2KF32-200SZ
CADデータダウンロード
200
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください