「kk-02」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sカプラー (KK2~) SMC CADデータあり
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Sカプラー (KK3~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー 使用流体空気、水 保証耐圧力(MPa)1.5 使用圧力範囲-90kPa~1MPa ボディサイズ1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
1袋(5個)
特価
829 税込912
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

Sカプラー (KK4~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ブローガン SMC CADデータあり
供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
質量(g)180 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

Sカプラー KK130 SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

VXD2B0KK パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B0KK SMC CADデータあり
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(K) AC200 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体空気用 材質(ボディ)(K) SUS 口径1/2
1個
21,980 税込24,178
20日以内出荷

Sカプラー (KK13~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
1袋(5個)
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

ブローガン VMGシリーズ VMG11W SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

VMG - ブローガン(VMG11BU) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)




VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232C) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

レバー操作量に応じて流量の調整が可能
RoHS指令(10物質対応)対応 配管取出方向下方向 取扱説明書取扱説明書(2.16MB) オーダーメイド仕様流量調整機能付
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (980種類の商品があります)

タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 操作力(N)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.49MB) アジャスター無し
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

ブローガン VMGシリーズ VMG12W SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

VMG - ブローガン(VMG12W) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ブローガン VMGシリーズ VMG11BU SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

VXD245KK パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD245KK SMC CADデータあり
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(K) AC200 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体高温水用 材質(ボディ)(K) SUS 口径1/2
1個
22,980 税込25,278
20日以内出荷

VMG - ブローガン(VMG12BU) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ブローガン VMGシリーズ VMG12BU SMC CADデータあり
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)






CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CLA2WB40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
53,980 税込59,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CLA2WL40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
55,980 税込61,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
87,980 税込96,778
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WTH100) SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WT40) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WL80) SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WFH~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動両ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.16~1.0 使用流体タービン油 取付金具ロッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
45,980 税込50,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)