56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

KQ2F - メスユニオン(KQ2F06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

KQ2F - メスユニオン(KQ2F10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KQ2F - メスユニオン(KQ2F12) SMC CADデータあり
1袋(5個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メスユニオン KQ2F インチサイズ SMC CADデータあり
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。 形状メスユニオン 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

KQ2F - メスユニオン(KQ2F08) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,500 税込3,850
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KQ2F - メスユニオン(KQ2F04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KQ2F - メスユニオン(KQ2F16) SMC CADデータあり
1袋(5個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

K Series(KQ2F23) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

K Series(KQ2F01) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2F08 SMC CADデータあり
1袋(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ着脱。真空-100kPa~使用可能
用途クリーンルーム 適合チューブ外径(Φmm)1/2” 接続ねじNPT3/8 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種メスユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(5個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2F12 SMC CADデータあり
1袋(2個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2F06 SMC CADデータあり
1袋(2個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2F04 SMC CADデータあり
1袋(2個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


K Series(KQ2F03) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1袋(10個)
5,398 税込5,938
9日以内出荷

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2F03 SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KQ2F01-32A1 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2F01 SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,198 税込3,518
9日以内出荷

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2F04 SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ長円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)6 シールなし 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種メスユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)12 シールなし 管接続口径Rc3/8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種メスユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)8 シールなし 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種メスユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10個)
5,698 税込6,268
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1袋(10個)
9,498 税込10,448
9日以内出荷





1袋(10個)
3,898 税込4,288
15日以内出荷

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.72MB)
1袋(5個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KQB2F16-G03 KQB2F (G) - メスユニオン(KQB2F16) SMC CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ