「kq2f06-01」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
形状メスユニオン
保証耐圧力(MPa)3
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム
タイプ長円形リリースブッシュ
適合チューブ外径(Φmm)6
シールなし
材質(ねじ部)SUS303
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
機種メスユニオン
ISO規格5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.84MB)
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類Rc
形状メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)16
形状メスユニオン
型式KQB2F16-G03
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
形状メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類Rc
形状メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類Rc
関連キーワード