カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(150)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コクヨ(2)
- PROST's(2)
- NSK(ナカニシ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kq2k」の検索結果

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥308~税込¥339~1個ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K07)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷形状45°エルボユニオンシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/4
45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥299~税込¥329~1個当日出荷から37日以内出荷用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類RRc材質(ねじ部)黄銅ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ管接続口径No.10-32ねじの種類UNF接続ねじ10-32UNFねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)ほか3日以内出荷から60日以内出荷用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) インチサイズ
SMC¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K13)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1袋(10個)9日以内出荷形状45°エルボユニオンシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/2
KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K09)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)9日以内出荷形状45°エルボユニオンシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ5/16
KQ2K - 45°エルボユニオン(シール剤)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)9日以内出荷仕様ねじ部材質/表面処理:(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき、おねじシール方式:(-) シール剤なし
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2K05
SMC¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)9日以内出荷形状45°エルボユニオンねじの種類NPT接続ねじ1/8適合チューブ外径(inch)Φ3/16
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)9日以内出荷から26日以内出荷用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2K03
SMC¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)9日以内出荷形状45°エルボユニオンねじの種類NPT接続ねじ1/8適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K03
SMC¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)9日以内出荷形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K16
SMC¥4,998税込¥5,4981袋(5個)9日以内出荷形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)16ねじの種類R
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K13
SMC¥8,998~税込¥9,898~1袋(10個)9日以内出荷形状45°エルボユニオンねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K01
SMC¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)9日以内出荷形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8