KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K05)

KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K05) - SMC
ねじの種類
NPT
内容量
1袋(10個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(inch)
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40101924KQ2K05-34AS145°エルボユニオンΦ3/161/8-シール剤なし
¥3,870
¥3,398
¥3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101933KQ2K05-34AP45°エルボユニオンΦ3/16-1/8シール剤付
¥4,240
¥3,798
¥4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101942KQ2K05-34NP45°エルボユニオンΦ3/16-1/8シール剤付
¥4,460
¥3,998
¥4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする