形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
使用流体空気、水
色リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
使用流体空気、水
色リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)16
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)12
形状六角穴付ハーフユニオン
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
形状六角穴付ハーフユニオン
ねじの種類NPT
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ねじの種類NPT
シール方式シール剤付
形状六角穴付ハーフユニオン
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ねじの種類NPT
シール方式シール剤付
形状六角穴付ハーフユニオン
ねじの種類NPT
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ねじの種類UNF
接続ねじ10-32UNF
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)3.2
ねじの種類M
仕様ねじ部材質/表面処理:(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき、おねじシール方式:(-) シール剤なし
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
ねじの種類NPT
接続ねじ1/8
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
形状六角穴付ハーフユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類UNF
管接続口径No.10-32
接続ねじ10-32UNF
色リリースブッシュ:オレンジ
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)2
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
形状六角穴付ハーフユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
接続ねじ3/8
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
仕様オーダーメイド/クリーンシリーズ:(10) 潤滑剤:フッ素系グリース/樹脂ボディリリースブッシュ色:白色
1袋(2個)
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
形状六角穴付ハーフユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色リリースブッシュ:オレンジ
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
形状六角穴付ハーフユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム
タイプ真円形リリースブッシュ
適合チューブ外径(Φmm)8
シールなし
管接続口径R1/4
材質(ねじ部)SUS303
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
機種六角穴付ハーフユニオン
ISO規格5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ