カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(746)
  • 機構部品(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(54)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,196)
  • 大阪魂(2,011)
  • 黒田精工(1,512)
  • エスコ(1,263)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,027)
  • ニッサン(1,011)
  • トヨタ(1,004)
  • Kawasaki(797)
  • スズキ(685)
  • BIGM(丸山製作所)(668)
  • いすゞ自動車(545)
  • 日野自動車(506)
  • ミツビシ(454)
  • イトーキ(349)
  • スバル(329)
  • RS PRO(313)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(305)
  • MAZDA(マツダ)(296)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kua」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
796件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付 SMCKQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
18日以内出荷
ワンタッチ着脱。真空-100kPa使用可能。ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
材質ボディ:C3604, PBT, PP、スタッド:C3604(ねじ部)、チャック:SUS304、ガイド:SUS304、リリースブッシュ:POM、パッキン、Oリング:NBR、ガスケット:SUS304・NBR形状ハーフユニオンねじ取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)、ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)適合チューブ外径Φ1/4管接続口径ねじ接続:10-32UNFシール方式シール剤なし材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)無電解ニッケルめっき使用流体空気、水使用圧力範囲‐100kPa~1MPa適合チューブチューブ材質:FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、チューブ外径:Φ1/8", Φ5/32", Φ3/16", Φ1/4", Φ5/16", Φ3/8", Φ1/2"保証耐圧力(MPa)3MPa(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオン周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応継手ワンタッチ管継手商品タイプ真円形オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白色
KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付 SMCKQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
13日以内出荷
真空-100kPa~使用可能
仕様●ねじ部材質・表面処理:黄銅形状六角穴付ハーフユニオン管接続口径10-32UNF(適合チューブ外径)ねじの種類UNF適合チューブ外径(inch)Φ1/4"機種六角穴付ハーフユニオンRoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白色
KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付 SMCKQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付SMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
15日以内出荷
真空-100kPa~使用可能
リースブッシュ:白色質量(g)2.6適合チューブ外径Φ1/8接続ねじ10-32UNF使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa機種六角穴付ハーフユニオン使用流体温度(℃)0~40周囲温度(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤白色ワセリンリ
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL4000/5000) SMCロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL4000/5000)SMC
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL2000/3000) SMCロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL2000/3000)SMC
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(マニュアル操作) SMCロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(マニュアル操作)SMC
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
SY70M-2 - マニホールドブロックアセンブリ SMCSY70M-2 - マニホールドブロックアセンブリSMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
配管方向(1) 横配管・上配管
RJ_S - ショックアブソーバ/ショートストロークタイプ SMCRJ_S - ショックアブソーバ/ショートストロークタイプSMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
仕様キャップ付:(U) ウレタンキャップ付
RJ - ショックアブソーバ SMCRJ - ショックアブソーバSMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
RBQ - ショックアブソーバ: ショートタイプ SMCRBQ - ショックアブソーバ: ショートタイプSMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
形式(-) 基本形
RBL - ショックアブソーバ: 耐クーラントタイプ SMCRBL - ショックアブソーバ: 耐クーラントタイプSMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
RB - ショックアブソーバ SMCRB - ショックアブソーバSMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
KQG2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン SMCKQG2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオンSMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
仕様おねじシール方式:(-) シール剤なし
KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン SMCKQG2S - 六角穴付ハーフユニオンSMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2S-G - 六角穴付ハーフユニオン(ガスケットシール) SMCKQ2S-G - 六角穴付ハーフユニオン(ガスケットシール)SMC
2,498税込2,748
1袋(2個)
9日以内出荷
仕様オーダーメイド/クリーンシリーズ:(10) 潤滑剤:フッ素系グリース/樹脂ボディリリースブッシュ色:白色
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(シール剤) SMCKQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(シール剤)SMC
2,198税込2,418
1袋(10個)
9日以内出荷
仕様ねじ部材質/表面処理:(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき、おねじシール方式:(-) シール剤なし
CXWM/CDBXWM/CDPXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形すべり軸受 SMCCXWM/CDBXWM/CDPXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形すべり軸受SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
作動方式複動
CXWL/CDBXWL/CDPXWL - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:ボールブッシュ SMCCXWL/CDBXWL/CDPXWL - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:ボールブッシュSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッドSMC
26,980税込29,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 SMCCG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動
25A-RJ S - ショックアブソーバ/ショートストロークタイプ/二次電池対応シリーズ SMC25A-RJ S - ショックアブソーバ/ショートストロークタイプ/二次電池対応シリーズSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
仕様キャップ付:(U) ウレタンキャップ付
25A-RJ - ショックアブソーバ/二次電池対応シリーズ SMC25A-RJ - ショックアブソーバ/二次電池対応シリーズSMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
調整式ショックアブソーバ RB-OEMシリーズ SMC調整式ショックアブソーバ RB-OEMシリーズSMC
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ロックアップバルブ ILシリーズ SMCロックアップバルブ ILシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1T80 SMCロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1T80SMC
55,980税込61,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1T63 SMCロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1T63SMC
51,980税込57,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1T50 SMCロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1T50SMC
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1T160 SMCロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1T160SMC
179,800税込197,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1T140 SMCロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1T140SMC
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1T125 SMCロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1T125SMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1T100 SMCロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1T100SMC
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
関連キーワード
...