カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(314)
- メカニカル部品(20)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(16)
- BIGM(丸山製作所)(394)
- Igus(イグス)(400)
- MAZDA(マツダ)(346)
- MURATA(村田製作所)(58)
- Qlight(47)
- TRUSCO(48)
- エスコ(103)
- オカムラ(岡村製作所)(268)
- サンエス(96)
- セイキ製作所(63)
- タカノ(60)
- トヨタ(45)
- ニッサン(73)
- ホンダ(265)
- 大阪魂(43)
- 岩田製作所(71)
- 廣杉計器(119)
- 水本機械製作所(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
「l-31」の検索結果

S Series(SS5Y3-12L31)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷リード線(m)(1)0.6配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8リード線芯数(L3)9芯
S Series(SS5Y5-12L31)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷リード線(m)(1)0.6配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10リード線芯数(L3)9芯
S Series(SS5Y7-10L31)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形リード線(m)(1) 0.6取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットリード線芯数(L3) 9芯
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L31
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形芯数(L3) 9芯リード線(m)(1) 0.6配線方式(S) 配列指定銘板プレートなし(連数印字なし)
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3L~)
SMC¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から9日以内出荷・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-31~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
平行開閉形エアチャック (MHSL3-1~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-16D
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)10
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-31~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-31~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-31~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
平行開閉形エアチャック MHSL3
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm ・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。 ・円筒形ワークの把持。 ・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-100D
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)48
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1L3
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-125D
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)64