曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-31~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-31~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-31~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-31~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-31~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-31~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全27種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
27種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16126546CDM2L20-310-H7BAL310ラバークッション50~750
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16126591CDM2L20-310-M9BWL310ラバークッション50~750
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16126652CDM2L20-310A-M9BWL310エアクッション50~1000
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16126661CDM2L20-312312ラバークッション50~750
¥9,130
¥8,298
¥9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
16126722CDM2L20-315A-C73315エアクッション50~1000
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16126476CDM2L20-31A31エアクッション50~1000
¥7,100
取扱い終了
返品不可
16126485CDM2L20-310310ラバークッション50~750
¥8,300
取扱い終了
返品不可
16126494CDM2L20-310-B54310ラバークッション50~750
¥15,400
取扱い終了
返品不可
16126503CDM2L20-310-B54S310ラバークッション50~750
¥11,700
取扱い終了
返品不可
16126512CDM2L20-310-C73310ラバークッション50~750
¥12,700
取扱い終了
返品不可
16126521CDM2L20-310-C73L310ラバークッション50~750
¥13,300
取扱い終了
返品不可
16126537CDM2L20-310-H7A1310ラバークッション50~750
¥14,800
取扱い終了
返品不可
16126555CDM2L20-310-H7BL310ラバークッション50~750
¥15,300
取扱い終了
返品不可
16126564CDM2L20-310-H7BW310ラバークッション50~750
¥16,400
取扱い終了
返品不可
16126573CDM2L20-310-H7BWL310ラバークッション50~750
¥17,000
取扱い終了
返品不可
16126582CDM2L20-310-H7BWZ310ラバークッション50~750
¥17,600
取扱い終了
返品不可
16126607CDM2L20-310A310エアクッション50~1000
¥9,850
取扱い終了
返品不可
16126616CDM2L20-310A-A93310エアクッション50~1000
¥13,450
取扱い終了
返品不可
16126625CDM2L20-310A-C73310エアクッション50~1000
¥14,250
取扱い終了
返品不可
16126634CDM2L20-310A-C73L310エアクッション50~1000
¥14,850
取扱い終了
返品不可
16126643CDM2L20-310A-H7BAL310エアクッション50~1000
¥20,050
取扱い終了
返品不可
16126677CDM2L20-312-C733312ラバークッション50~750
¥15,050
取扱い終了
返品不可
16126686CDM2L20-315315ラバークッション50~750
¥8,300
取扱い終了
返品不可
16126695CDM2L20-315-C73315ラバークッション50~750
¥12,700
取扱い終了
返品不可
16126704CDM2L20-315-C73L315ラバークッション50~750
¥13,300
取扱い終了
返品不可
16126713CDM2L20-315-H7BAL315ラバークッション50~750
¥18,500
取扱い終了
返品不可
16126731CDM2L20-315A-H7BL315エアクッション50~1000
¥16,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする