30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 使用流体空気
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 使用流体空気 定格電圧(V)DC12 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式ノーマルクローズ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気 管接続口径M5×0.8
1個
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)



4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズ ポート数3 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 使用流体空気
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

S Series(SYJ512) SMC CADデータあり
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ARM Series(ARM11AB2) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズ ポート数3 管接続口径M5×0.8 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類M 使用流体空気
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズ ポート数3 管接続口径M5×0.8 定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz) ねじの種類M 使用流体空気
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



S Series(SYJ512M) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0512) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)(05) 0.5 排気方式(2) ポート排気(個別排気) ボディ形式(1) 単体(PV、PD共通ポート) ノズル径(Φmm)(05) 0.5
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB051 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24 ノズル口径(Φmm)0.5 ボディ形式単体
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

S Series(SYJ512R) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 使用流体空気
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


ARM Series(ARM11AA1) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ ARM11 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

ARM Series(ARM11AB1) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AC3) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(C) 下 排気機構リリーフタイプ
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512M SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0512 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.5 排気方式(2) ポート排気(個別排気) ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート) 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ) ノズル径(Φmm)(05) 0.5
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)