エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-70~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
- 取付支持形式
- 軸方向フート形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 20
- 取付金具
- 軸方向フート形
- 給油
- 不要(無給油)
- 磁石内蔵有無
- 有
- 内容量
- 1個
全45種類を絞り込む
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16138595 | CDM2L20-70A-M9BWL | 35123357 | CDM2L20-70AZ-M9BWL | ![]() | CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-70AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |




























