カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,029)
  • メカニカル部品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(14)
  • ホンダ(1,031)
  • BIGM(丸山製作所)(851)
  • MAZDA(マツダ)(639)
  • 廣杉計器(539)
  • Igus(イグス)(433)
  • 三木プーリ(265)
  • エスコ(243)
  • YAMAHA(ヤマハ)(204)
  • Festo(189)
  • BMW(179)
  • KTM(172)
  • サンエス(165)
  • タンガロイ(144)
  • (127)
  • アタックベース(127)
  • スバル(122)
  • 岩田製作所(121)
  • SAMTEC(116)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l11」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3,052件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L11) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L11)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3L11) SMCL Series(LQ3L11)SMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
VVQ4000-1C-L11 SMCVVQ4000-1C-L11SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10L11) SMCS Series(SS5Y7-10L11)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形リード線(m)(1) 0.6取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数16給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B) 両側リード線芯数(L1) 34芯
LQ1L-M - メイルエルボ(LQ1L11) SMCLQ1L-M - メイルエルボ(LQ1L11)SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
形状メイルエルボねじの種類(-) R、Rc
S Series(SS5Y5-12L11) SMCS Series(SS5Y5-12L11)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
リード線(m)(1)0.6配線方式(S)配列指定給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10ポート取出位置【P・E】(B)両側リード線芯数(L1)34芯
S Series(SS5Y3-12L11) SMCS Series(SS5Y3-12L11)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
リード線(m)(1)0.6配線方式(S)配列指定リード線芯数(L1)34芯
S Series(SS5Y5-10L11) SMCS Series(SS5Y5-10L11)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10L11) SMCS Series(SS5Y3-10L11)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
VVQ4000-1C-L011 SMCVVQ4000-1C-L011SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-M12L11) SMCS Series(SS5Y7-M12L11)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
S Series(SS5Y5-M11L11) SMCS Series(SS5Y5-M11L11)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L11 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L11SMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
9日以内出荷
形状エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1L11 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1L11SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12L11 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12L11SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L11 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L11SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10L11 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10L11SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
メインラインフィルタ用エレメントアセンブリ SMCメインラインフィルタ用エレメントアセンブリSMC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMCロータリワンタッチ管継手 (K~)SMC
4,898税込5,388
1袋(2個)
当日出荷から10日以内出荷
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
エルボユニオン KQG2L SMCエルボユニオン KQG2LSMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質SUS316
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
Sカプラー KK130 SMCSカプラー KK130SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
減速コントローラ DAS Series SMC減速コントローラ DAS SeriesSMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から16日以内出荷
2速制御によりサイクルタイム短縮 ストロークエンドの衝撃緩和が可能 シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と 2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。 目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能 作業工数削減、設定ミス低減。 省スペース 占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)
ストローク(mm)50~最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.62MB)
エルボ KQ2L インチサイズ SMCエルボ KQ2L インチサイズSMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
エルボ KQB2L SMCエルボ KQB2LSMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
SS5Y5-11L SMCSS5Y5-11LSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
フッ素樹脂チューブ TL/TIL SMCフッ素樹脂チューブ TL/TILSMC
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質Super PFA半透明(素材色)
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズSMC
4,998税込5,498特価
1袋(10個)
当日出荷から31日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
L Series(LVM11) SMCL Series(LVM11)SMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
...