12,130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LQ3L2B) SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3L~) SMC CADデータあり
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用 定格圧力範囲(MPa)0~50 出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)




・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ。 LED表示機能付。 マニホールド化可能。
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





・0.01~0.5mmのスキマを安定検出。 空気圧ブリッジ回路と半導体圧力センサにより供給圧力の変動を受けにくい構造の非接触センサです。 ・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
1個
6,898 税込7,588
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)





1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)








・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)



めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)



めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)