カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,339)
- 油圧機器・油圧ホース(50)
- FA担当者のオススメ新商品(35)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(43)
- ホンダ(888)
- Igus(イグス)(382)
- 大阪魂(275)
- BIGM(丸山製作所)(218)
- Panasonic(パナソニック)(197)
- MAZDA(マツダ)(153)
- ヤスダインテリアサプライ(145)
- ニッサン(137)
- TRUSCO(131)
- エスコ(122)
- トヨタ(118)
- 日研工作所(101)
- EKチェーン(100)
- TAKIGEN(タキゲン)(92)
- IKO(日本トムソン)(88)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(83)
- サンコー(三甲)(81)
- マキテック(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(115)
「l90」の検索結果

ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~)
SMC(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
メインラインフィルタ用エレメントアセンブリ
SMC(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
マイクロミストセパレータ用エレメントアセンブリ
SMC(4件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。種類エレメントアセンブリ
大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズ
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・個別給油。 ・大容量タイプ。ボディサイズ2管接続口径(20) 2ドレンコック(-) ドレンコックなしケース(-) ポリカーボネートケース
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
交換用エレメント
SMC¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷用途圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS用ボディサイズ適用:80フィルターミストセパレータろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応
交換用エレメント
SMC¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷用途圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AMD□DS用ボディサイズ適用:90フィルターマイクロミストセパレータろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
交換用エレメント
SMC¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷用途圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS用ボディサイズ適用:70フィルターメインラインフィルタ水分除去率(%)99以上ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
大容量形ルブリケータ AL900シリーズ
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷ボディサイズ2管接続口径(20) 2ねじの種類(-) Rc流れ方向(R) 流れ方向:右→左ドレンコック(-) ドレンコックなしケース(1S-1) 1000cm3タンク/スイッチ付(下限ON)
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L32L)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個15日以内出荷磁石保持力(L) タイプL作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40L-9~)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25L-900~)
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。ストローク(mm)900磁石保持力(L) タイプL作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32L-9~)
SMC¥139,800税込¥153,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。磁石保持力(L) タイプL作動方式複動アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-90Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ストローク(mm)90クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-90Z)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L80-90Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷ストローク(mm)90クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-90Z)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)90クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L50-90Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)90クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-90Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷ストローク(mm)90クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-90Z)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ3
SMC¥139,800税込¥153,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20L-9~)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。磁石保持力(L) タイプL作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L32-19DMZ-A90L
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ストローク(mm)19タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...