カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
- 油圧機器・油圧ホース(45)
- メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(176)
- MAZDA(マツダ)(37)
- ParkerTAIYO(16)
- ネグロス電工(10)
- 協和[機構部品](9)
- カナフジ電工(9)
- 堀内機械(8)
- 岡崎精工(7)
- 椿本チエイン(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- 工進(6)
- NSK(日本精工)(5)
- ノーブランド(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- アイセル(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- エスコ(3)
- オーム電機(3)
- ブランドをもっと見る
「la-80」の検索結果

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA80SR)
SMC¥169,800税込¥186,7801個12日以内出荷ストローク(mm)500タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA80SV)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA80TFSV)
SMC¥99,980税込¥109,9781個12日以内出荷ストローク(mm)100タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA80TFSR)
SMC¥199,800税込¥219,7801個12日以内出荷ストローク(mm)680タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA80TFSV)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA80SR)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA80TNSR)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA80TNSV)
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA80TNSR)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA80SV)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA80TFSR
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(Z) 5材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA80SR
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から90日以内出荷・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
X Series(XLA)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥72,980~税込¥80,278~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥76,980~税込¥84,678~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1LA80)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1LA80
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(-) Rc
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥91,980~税込¥101,178~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
ものさしくん CE1B40
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-1~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から18日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A80-~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から18日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CH Series(CHSGLA80)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
耐水性向上シリンダ CDG5LA
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A50-7~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から18日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2A40)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2D63-~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から18日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63