曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1LA80

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1LA80 - SMC
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22752739CG1LA80-205Z205(-) おねじ
27,170
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22752748CG1LA80-300FZ300(F) めねじ
28,600
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22752757CG1LA80-475Z-XB6475(-) おねじ
45,980
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22752766CG1LA80-75Z-XB675(-) おねじ
31,960
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする