135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


VQ Series(VQZ115-~) SMC CADデータあり
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)







5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)



VQ Series(VQZ115R-~) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)


ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)(06) 0.6 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(06) 0.6
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ114 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ124 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ1121~) SMC CADデータあり
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

VQZ21 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ352~) SMC CADデータあり
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数5 切換方式3位置プレッシャセンタ 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ3121-~) SMC CADデータあり
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ3220~) SMC CADデータあり
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気
1個
9,298 税込10,228
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~) SMC CADデータあり
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
使用流体空気
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)





小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB043 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0311 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.3 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート) ノズル径(Φmm)(03) 0.3
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)