カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
- SMC
- LDK(115)
- SAMTEC(83)
- ミツビシ(45)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ケナメタル(7)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
- LIVRE(リブレ)(7)
- omron(オムロン)(6)
- BLACK BOX(6)
- エステー(5)
- エレコム(5)
- ホンダ(5)
- YKK AP(5)
- アズワン(4)
- 三菱電機(4)
- 修理(4)
- 生興(4)
- GOAL(ゴール)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「ldk」の検索結果

ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F)
SMC¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F)100~100定格圧力範囲(MPa)(ZSE20F) ~100 ~ 100
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series
SMC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から15日以内出荷・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。用途PFMV用専用モニタ適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズタイプ分離型モニタ部単位SI単位固定入力仕様電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ262
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series
SMC¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷から23日以内出荷遠隔ラインのモニタリングが可能用途PF2M7専用タイプ分離型モニタ部規格CE/UKCAマーキング電源電圧(V)DC12~24±10%以下RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B)
SMC¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷から16日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)
SMC¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)
SMC¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20 Series
SMC¥9,998税込¥10,9981個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20(F) Series
SMC¥9,998税込¥10,9981個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20(F) Series
SMC¥9,998税込¥10,9981個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20(F) Series
SMC¥9,998税込¥10,9981個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGLD80)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGLD100)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGLD20)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDLD40)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDLD20)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGLD80
SMC¥53,980税込¥59,3781個30日以内出荷ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)80リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGLD50
SMC¥23,980税込¥26,3781個30日以内出荷ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGLD32
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷ストローク(mm)80チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGLD100
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGLD63
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGLD25
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストロークリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGLD80)
SMC¥65,980税込¥72,5781個30日以内出荷ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)80リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGLD20)
SMC¥20,980税込¥23,0781個30日以内出荷ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)20リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類M9BAVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGLD40)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc