「lf-a3」の検索結果
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用。
形状メスエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状メスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
形状メスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類Rc
形状メスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類Rc
形状メスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類Rc
形状メスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ねじリード(mm)(L) 2
・エアシリンダライクに使用可能。
・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
用途おねじ部からの直角方向の配管に。
使用流体空気、水
周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)3
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
形状メスエルボ
色(ボディ)黒
・エアシリンダライクに使用可能。
・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
形状メスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類Rc
・エアシリンダライクに使用可能。
・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ねじリード(mm)(L) 2
カバー(F) フルカバー
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ねじリード(mm)(H) 12
カバー(F) フルカバー
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ねじリード(mm)(H) 12
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ねじリード(mm)(M) 6
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ねじリード(mm)(M) 6
形状メスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ねじの種類NPT
・エアシリンダライクに使用可能。
・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
関連キーワード