168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




VQ110 SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

抜群の高速で安定した応答性と長寿命:ON:3.5ms,OFF:2ms、バラツキ精度±1ms(ランプ・サージ電圧保護回路付、供給圧力0.5MPaの値) 準標準仕様:外部ノンリーク、ラッチング、マイナスコモン、ACノーマルオープン、真空 小形でしかも大流量:ボディ幅9.8mm C:0.055 dm3/(s・bar) (標準、高圧タイプ)C:0.14 dm3/(s・bar) (大流量タイプ)
ポート数3 使用流体空気 切換方式ノーマルクローズ
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズ ポート数3 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M 使用流体空気
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 管接続口径M3×0.5 定格電圧(V)DC24 ねじの種類M 使用流体空気
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3 使用流体空気
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (736種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式ノーマルクローズ(N.C.) ポート数3 使用流体空気
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

チューブ内径(inch)1 1/10 内径(Φmm)27.95 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA チューブ外径(inch)1 1/4 外径(Φmm)31.75 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114A) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 ねじの種類M 管接続口径M3×0.5 切換方式3位置クローズドセンタ
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
タイプ直接配管形 切替方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵(※M8コネクタはIP65) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC12 使用流体空気 応答時間0.5MPa時/15ms以下 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)10 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 コイル標準
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M 使用流体空気
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 ねじの種類M 管接続口径M3×0.5 切換方式2位置ダブルソレノイド
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)


・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
419 税込461
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
419 税込461
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 ねじの種類M 管接続口径M3×0.5 切換方式2位置ダブルソレノイド
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

S Series(SYJ3123) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M 使用流体空気
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

S Series(SYJ3120) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気 切換方式3位置クローズドセンタ
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

内径(Φmm)27.95 チューブ内径(inch)1 1/10 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)31.75 チューブ外径(inch)1 1/4 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
1個
379,800 税込417,780
9日以内出荷


1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 使用流体空気 ねじの種類M 管接続口径M3×0.5 切換方式ノーマルオープン
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

チューブ内径(inch)1 1/10 内径(Φmm)27.95 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA チューブ外径(inch)1 1/4 外径(Φmm)31.75 黒(不透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
1個
399,800 税込439,780
9日以内出荷



チューブ内径(inch)1 1/10 内径(Φmm)27.95 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA チューブ外径(inch)1 1/4 外径(Φmm)31.75 青(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
1個
379,800 税込417,780
9日以内出荷

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312M SMC CADデータあり
切換方式(1) ノーマルクローズ ポート数3 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 管接続口径M3×0.5 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類M 使用流体空気
1個
6,298 税込6,928
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)